Set de mânere de pistol în ToolBox practic

Cod articol: 8326.Set A1
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Profil de antrenare Surubelnite pentru suruburi TORX®
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8326.Set A1
EAN / GTIN 7610733247349
Număr producător PB 8326.Set A1

Descriere

Descriere:

  • MecaTorque, șurubelniță dinamometrică cu scală analogică, mâner cu pârghie, set în ToolBox practic
  • pentru lucrări de înșurubare cu cuplu de strângere repetabil (certificat +/- 6% )
  • pentru prelucrare, lame interschimbabile PB 225 pentru șuruburi Torx® și hexagonale, interval de cuplu 3,2-16. 0 Nm
  • cuțite interschimbabile cu vârfuri precise, cu dimensiuni exacte, potrivire optimă în șuruburi
  • maner cu pârghie cu suprafață moale, senzație plăcută de prindere și transmitere facilitată a cuplului
  • eliberare automată, susținută de un clic audibil și perceptibil
  • capota rotativă cu scală analogică, ușor de reglat fără unealtă auxiliară
  • cu unealtă de recalibrare, pentru a regla scara în timpul ajustării
  • Garanție pentru mânerele de cuplu, 3 ani de la data achiziției împotriva defectelor de fabricație și de material
  • Calibrare, dacă este necesar reglarea după 5'000 de clicuri sau recomandat anual
  • Calibrare prin intermediul unui centru de testare acreditat sau recomandat de producător
.

Caracteristică:

  • Profil: pentru șuruburi cu locaș hexagonal inch
  • Profil: pentru șuruburi Torx®
  • Set de scule: Da
  • Capul locașului (mm): 4, 5, 6
  • Pentru șuruburi Torx®: 20, 25, 30
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături